Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vodeodolné zásuvkové teleso TE Superseal, séria 1.5

Vodotesné zásuvkové teleso TE
PUZDRO NASUVACIE VODOTES 1POLY

Obj. č. 05551031

EAN 4046778714417

Cena za zvolené balenie
Vodeodolné zásuvkové teleso TE Superseal, séria 1.5

Obj. č. 05551031

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vyhovuje normám IEC 529 a DIN 40050 IP 67

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Automobily, nákladné vozidlá, stavebné a poľnohospodárske stroje, motocykle, stavba lodí atď.

Počet pólov

1 KS

Kontaktný rozmer

1.5

Prierez drôtu min./max.

0,35-2,5 mm²

Druh krytia IP

IP 67

Menovité napätie max.

24 V/DC

Intenzita prúdu max.

14 A

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 125 °C

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Farba

Čierna

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ORANZOVA (1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ZLTA (1,7-2,4MM)-D3,4MM

Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE CERVENA (2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 ks
Plochý zásuvný kontakt MINI MIC SRS 1.5

NEIZOL.KABL.SPOJ.BO3(0,35-0,5QMM)

x 100 ks
Plochý zásuvný kontakt MINI MIC SRS 1.5

KONEKTOR PLOCHY

Plochý zásuvný kontakt MINI MIC SRS 1.5

KONEKTOR 1,5 BO3,40 1,5-2,5QMM

x 100 ks
Extrakčné náradie

VYPICHOVAK 1-ZAPADKOVY LKS

Pre konektory a puzdrá so zaisťovacím výstupkom
x 1 ks
Lisovacie kliešte S integrovaným lokátorom

KLIESTE

TE Superseal, séria 1.5
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie