Vodeodolné zásuvkové teleso TE Superseal, séria 1.5
Vodotesné zásuvkové teleso TE
PUZDRO NASUVACIE VODOTES 4POLY
Obj. č. 05551034
EAN 4024835352512
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyhovuje normám IEC 529 a DIN 40050 IP 67
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Automobily, nákladné vozidlá, stavebné a poľnohospodárske stroje, motocykle, stavba lodí atď.
Počet pólov  | 4 KS  | 
Kontaktný rozmer  | 1.5  | 
Prierez drôtu min./max.  | 0,35-2,5 mm²  | 
Druh krytia IP  | IP 67  | 
Menovité napätie max.  | 24 V/DC  | 
Intenzita prúdu max.  | 14 A  | 
Teplotný rozsah použitia min./max.  | -40 do 125 °C  | 
Materiál  | PA 6.6 – polyamid  | 
Farba  | Čierna  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!