Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vodiaca koľajnička

Vodiaca lišta pre kovanie skladacích dverí FT 20 A
POSUVY FATR FHRNGSHN STRIEBORNA 1180

Obj. č. 0684563008

EAN 4038898706809

Cena za zvolené balenie
Vodiaca koľajnička

Obj. č. 0684563008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre kovanie skladacích dverí FT 20 A
  • Jednoduché narezanie na požadovanú dĺžku

  • Farebne neutrálna

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast

Farba

Strieborná

Dĺžka

1180 mm

Šírka

20 mm

Výška

16 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie