Vodiaca koľajnička
Vod. koľajničky, syst. roliet, vertik. krab. 20/25
ROLETKA NAB. ALU A2/FINISH SCHINE 1500M
Obj. č. 0684903114
EAN 4048539544486
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre vertikálnu inštalačnú krabicu systému roliet s rozmermi žalúzií 25/25 mm
- Jednoduchá inštalácia na predné okraje bočných strán skrinky – stačí zatlačiť a zaskrutkovať na miesto
- S bočnými panelmi hrúbky 19 mm sú spoje široké 2,5 mm
Upozornenie
Dodacia doba približne 10 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Hliník |
Povrch | eloxované |
Farba | Farba nehrdzavejúcej ocele |
Vhodnosť pre šírku lamely | 20palcov, 25 mm |
Výška korpusu min. | 1000 mm |
Výška korpusu max. | 1500 mm |
Min./max. šírka skrine | 500-600 mm |