Hadicová spona s asymetrickým zámkom s asymetrickým zámkom
Hadicová spona
SPONA HADICOVA-W9MM-WS7-(25-40)
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Asymetrické telo
- Rovnomerné rozloženie sily
- Hlava svorky sa pri doťahovaní neodkláňa
Hladká a vrúbkovaná vnútorná strana pásu so zaoblenými rohmi
Chráni pred zraneniami a poškodením hadice
Hárky údajov(X)
- Systémy palivových potrubí
- Voda na chladenie/kúrenie
- Vzduchové vedenia
- Všeobecná konzola/upevnenie
Material de la banda de abrazadera | Feritická oceľ F1 |
Superficie de la banda de abrazadera | Lesklý |
Material del tornillo | Oceľ |
Superficie del tornillo | Pozinkované |
Material de la carcasa | Feritická oceľ F1 |
Anchura de la banda | 9 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 25-40 mm |
Tipo de accionamiento | H |
Ancho de llave (SW) | 7palcov |
Par de apriete | 3 Nm |
Normy | DIN 3017 |
Compatible con RoHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!