Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vodiaca koľajnička

Vod. koľajničky, syst. roliet, vertik. krab. 20/25
ROLETKA NAB. ALU A2/FINISH SCHINE 9/1500

Obj. č. 0684903118

EAN 4048539545315

Cena za zvolené balenie
Vodiaca koľajnička

Obj. č. 0684903118

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre vertikálnu inštalačnú krabicu systému roliet s rozmermi žalúzií 25/25 mm
  • Jednoduchá inštalácia na predné okraje bočných strán skrinky – stačí zatlačiť a zaskrutkovať na miesto

  • S bočnými panelmi hrúbky 19 mm sú spoje široké 2,5 mm
Upozornenie

Dodacia doba približne 10 pracovných dní

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník

Povrch

eloxované

Farba

Farba nehrdzavejúcej ocele

Vhodnosť pre šírku lamely

20palcov, 25 mm

Výška korpusu min.

1000 mm

Výška korpusu max.

1500 mm

Šírka korpusu

900 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie