Vodiaca koľajnička
Vod. koľajničky, syst. roliet, vertik. krab. 20/25
ROLETKA NAB. ALU SCHIENE 500 600/1500MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jednoduchá inštalácia na predné okraje bočných strán skrinky – stačí zatlačiť a zaskrutkovať na miesto
- S bočnými panelmi hrúbky 19 mm sú spoje široké 2,5 mm
Dodacia doba približne 10 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
![]() | |
Materiál | Hliník |
Povrch | eloxované |
Farba | Strieborná |
Vhodnosť pre šírku lamely | 20palcov, 25 mm |
Výška korpusu min. | 1000 mm |
Výška korpusu max. | 1500 mm |
Min./max. šírka skrine | 500-600 mm |
Hárky údajov(X)