Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vodiaca rúrka MAN-TGA MAN-TGA

Vodiaca rúrka MAN-TGA
SPECIALNY KLUC 66,5-60MM

Obj. č. 1952001115

EAN 4250158139732

Cena za zvolené balenie
Vodiaca rúrka MAN-TGA MAN-TGA

Obj. č. 1952001115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie kolíkového kľúča MAN TGA/TGS/TGX

Vodiaca rúrka sa môže používať len v kombinácii so základným telom (obj. č. 1952001114)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Zadná náprava MAN TGA/TGS/TGX, napr. HY 1130/HY 1336/HY 1350

  • OEM č. 80.99603-6106

Priemer min.

60 mm

Priemer max.

66,5 mm

Dĺžka

140 mm

Vhodnosť pre typ vozidla

MAN

Hmotnosť výrobku (na kus)

900,000 g

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Základné telo kolíkového kľúča pre MAN TGA

SPECIALNY KLUC 3/4 6HR SW60

So 6 vnútornými kolíkmi na demontáž a montáž zadných náprav TGA/TGS/TGX.