Vodiaca špirála
Drôt na zváranie MIG, vodiaca špirála
VODIACA SPIR.-CERVENA-(1,0-1,2MM)-4M
Obj. č. 098430004
EAN 4011231915557
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vodiaci drôt pre zvárací drôt SG 2/SG 3 s inertným plynom
- Izolovaná
- S prídržnou spojkou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre priemer drôtu min./max. | 1-1,2 mm |
Vhodné pre | Balík hadíc 4 m, MB 15/MB 25/ML 38 |
Farba | Červená |
Priemer prípojky hadice | 2 mm |
Priemer prípojky hadice 2 | 4,5 mm |