Vodiaci čap DIN 1868, stredný
Valcový záhlbník, vodiaci čap, DIN 1868, stredný
KOLIK VODIACI DIN1868 STREDNY M20
Obj. č.
0694154020
EAN 4056807537283
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre valcový záhlbník DIN 375 a kužeľový záhlbník DIN 1867 na priechodné otvory podľa normy DIN 69.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 2190 |
Stupeň kvality | Stredný |
Vhodnosť pre skrutku | M20 |
Priemer čapu (d1) | 22,0 mm |
Priemer stopky (d3) | 10,0 mm |
Normy | DIN 1868 |
Rezný materiál | HSS |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vhodné pre priemer výhrubníka | 33,0 mm |