Vodiaci kanál pre vodiče, LFK
Vodiaca lišta pre vodiče
LISTA NA KABLE-R9010-BIELA-30X30MM
Obj. č. 097363030
EAN 4038898720485
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plná horná časť (kryt) a dierovaná spodná časť
- Z LFK 40 x 60 vrátane 4 prídržných svoriek (na 2 m kanál)
- Otvory v základni, jeden rad do LFK 40 x 40, dva rady z LFK 40 x 60
- Z LFK 60 x 60 so súvislou montážnou lištou na montáž deliacich líšt
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Výška | 30 mm |
Šírka | 30,3 mm |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Dĺžka kanála | 2 m |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Horľavá látka | Ťažko horľavý, samozhášajúci |