Vodiaci prvok držiaka závitového očka Pre vŕtačky
Vod. prvok držiaka závit. očka pre vŕtacie skrutk.
PUZDRO VODIACE PRE DRZIAK OCKA-AKU-M4
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jemné práce
Na dokonalé vertikálne rezanie závitu
Spoľahlivý pracovný postup
Otvor na triesky zachytáva najväčšie triesky a zabezpečuje čistý a bezpečný postup práce
Hárky údajov(X)
Vodiaci prvok držiaka závitového očka možno používať iba v kombinácii s držiakom závitového očka pre vŕtacie skrutkovače. Zatlačte vodiaci prvok závitového očka priamo do špeciálne navrhnutého otvoru, aby bol trojuholník otočený smerom dopredu, a otočením o štvrť otáčky ho zaistite. Vodiaci prvok sa potom môže nasadiť na skrutku, ktorá sa namaže rezným mazivom, a rez sa môže vykonať približne 3 – 4 ťahmi. Vodiaci prvok sa môže používať iba na rezanie! Po rezaní sa držiak závitového očka pre vŕtačky vráti späť pri nízkej rýchlosti otáčania. Vodiaci prvok nevyberajte z adaptéra, kým nie sú oba trojuholníky navzájom presne zarovnané. Pri vyberaní vodiaceho prvku dbajte na to, aby bol adaptér mierne naklonený dopredu. Tým sa zabezpečí, že sa medzi vodiaci prvok a závitové očko nezachytia žiadne triesky.
Materiál | Hliníkový odliatok |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Dĺžka | 33 mm |
Vhodnosť pre skrutku | M4 |
Vhodnosť pre priemer čapu | 3,91 mm |
Priemer | 35 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!