Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vodiaci prvok držiaka závitového očka Pre vŕtačky

Vod. prvok držiaka závit. očka pre vŕtacie skrutk.
PUZDRO VODIACE PRE DRZIAK OCKA-AKU-M8

Obj. č. 0659999080

EAN 4061975235879

Cena za zvolené balenie
Vodiaci prvok držiaka závitového očka Pre vŕtačky

Obj. č. 0659999080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S otvorom na triesky na bezpečné a vertikálne rezanie závitov v kombinácii s držiakom závitového očka pre akumulátorový vŕtací skrutkovač a sústruh

Jemné práce


Na dokonalé vertikálne rezanie závitu



Spoľahlivý pracovný postup


Otvor na triesky zachytáva najväčšie triesky a zabezpečuje čistý a bezpečný postup práce

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Vodiaci prvok držiaka závitového očka možno používať iba v kombinácii s držiakom závitového očka pre vŕtacie skrutkovače. Zatlačte vodiaci prvok závitového očka priamo do špeciálne navrhnutého otvoru, aby bol trojuholník otočený smerom dopredu, a otočením o štvrť otáčky ho zaistite. Vodiaci prvok sa potom môže nasadiť na skrutku, ktorá sa namaže rezným mazivom, a rez sa môže vykonať približne 3 – 4 ťahmi. Vodiaci prvok sa môže používať iba na rezanie! Po rezaní sa držiak závitového očka pre vŕtačky vráti späť pri nízkej rýchlosti otáčania. Vodiaci prvok nevyberajte z adaptéra, kým nie sú oba trojuholníky navzájom presne zarovnané. Pri vyberaní vodiaceho prvku dbajte na to, aby bol adaptér mierne naklonený dopredu. Tým sa zabezpečí, že sa medzi vodiaci prvok a závitové očko nezachytia žiadne triesky.

Materiál

Hliníkový odliatok

Kvalita

ZEBRA-Premium

Dĺžka

33 mm

Vhodnosť pre skrutku

M8

Vhodnosť pre priemer čapu

7,87 mm

Priemer

35 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Závitnica HSS Performance Pre štandardný metrický závit ISO

THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M6

Vysokovýkonné, nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre oceľ s pevnosťou do 900 N/mm², nehrdzavejúcu oceľ, liatinu a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka)
x 1 ks
Závitnica HSS Performance Pre štandardný metrický závit ISO

THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMENCE-M8

Vysokovýkonné, nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre oceľ s pevnosťou do 900 N/mm², nehrdzavejúcu oceľ, liatinu a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka)
x 1 ks
Závitnica HSS Performance Pre štandardný metrický závit ISO

OCKO ZAVIT HSS WN PERFORMANCE M10

Vysokovýkonné, nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre oceľ s pevnosťou do 900 N/mm², nehrdzavejúcu oceľ, liatinu a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka)
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M3

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M4

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M5

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M6

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M8

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M10

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie