Vodiaci prvok zadných dverí pre Opel Movano, Renault Master a Nissan Interstar
DRGUID-DOORSLIDER-MASTER-RAL7016-HTF12
Obj. č. 096381 893
EAN 4062855224860
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre Opel Movano (modelový rok 2010 – 2022), Renault Master a Nissan Interstar
- Na montáž slúžia existujúce upevňovacie body vozidla
- Na kompenzáciu posunutia vybavenia vozidla v smere jazdy obsahuje konzola dve drážky s dĺžkou 60 mm
Ak je namontovaný skladací alebo výsuvný pracovný stôl, nie je možné použiť vedenie zadných dverí.
Hárky údajov(X)
Šírka | 380 mm |
Výška | 70 mm |
Dĺžka | 380 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,400 kg |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Materiál | Oceľ |
Farba | Antracitová sivá RAL 7016 štruktúrovaná |