Vodoinštalatérske kliešte DIN ISO 8976
Vodoinšt. kliešte, nast. tlačidlo, plast. rukoväť
KLIERSTE HASAKOVE COBRA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samoupínacie vodoinštalatérske kliešte s nastavovacím tlačidlom
- Protišmyková rukoväť s plastovou povrchovou úpravou
- Kalená chróm-vanádová oceľ
- Indukčne kalené, leštené zuby
- Ochrana proti stlačeniu zabraňuje poraneniam
- Kazetový kĺb
- Rýchle, presné a jemné nastavenie jednou rukou priamo na obrobku
- Žiadne neúmyselné nastavenie
- Samoupínanie na potrubiach a maticiach
- Žiadne prešmykávanie na obrobku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Potrubia, matice
![]() | |
Dĺžka v palcoch (L) | 5 in |
Dĺžka (L) | 125 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 10-27 mm |
Dĺžka upínacích čeľustí (E) | 23 mm |
Šírka upínacích čeľustí (B) | 10 mm |
Hrúbka čeľustí (C) | 9,5 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
ISO | 8976 |
Materiál rukoväte | Plast |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |