Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Segmentovaný brúsny kotúč z rúna Na priame použitie s uhlovými brúskami

Lamelový vejárový brúsny kotúč z rúna
KOTUC BRUS LAM NYLON STREDNY115X22,23

Obj. č. 0585311518
EAN 4045989266715

Cena za zvolené balenie
Segmentovaný brúsny kotúč z rúna Na priame použitie s uhlovými brúskami

Obj. č. 0585311518

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na čistenie a leštenie nelegovaných a vysokolegovaných ocelí, hliníka a neželezných kovov
  • Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)

  • Extra spevnené nylonové brúsne rúno s ihlovým nosičom tkanín

  • Robustný nosný kotúč zo sklenenej tkaniny

  • Dlhá životnosť vďaka usporiadaniu segmentov

  • Kompaktný dizajn pre intenzívne brúsenie

  • Žiadna zmena tvaru počas brúsenia

  • Neupcháva sa

  • Chladnejšie brúsenie (nízka pracovná teplota)

  • Nie je potrebný žiadny ďalší oporný tanier
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Používaný na brúsenie povrchov a okrajov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov.

  • Na čistenie a leštenie nezliatinovej ocele, oceľových zliatin s vysokým obsahom prímesí, hliníka a neželezných kovov.

  • Odstraňovanie zoxidovaných povlakov a popúšťacích farieb po zváraní a po plazmovom rezaní plechov z nehrdzavejúcej ocele.

  • Odstraňovanie povrchových kazov (malé škrabance).

  • Na prípravu povrchu určeného na farbenie, na odstraňovanie farby a hrdze.

Priemer (Ø)

115 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Farba

Červenohnedá

Verzia

Stredný

Veľkosť mriežky

180

Otáčky max.

13300 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie