Vodoinštalatérske kliešte DIN ISO 8976
Vodoinštalatérske kliešte, nastavit.
KLIESTE INSTALATERSKE
Obj. č. 071402 71
EAN 4011231707459
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kazetový kĺb,7 polôh nastaveni
- Červený náter, protišmyková rukoväť
- Tvrdená chrómovo-vanádová oceľ
- Indukčne kalené zuby
- Brúsená hlava
- Samoupínanie na potrubiach a maticiach
- Zamedzenie pošmyknutiu na obrobku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na potrubia, matice a ploché obrobky
![]() | |
Dĺžka v palcoch (L) | 10 in |
Dĺžka (L) | 250 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 10-32 mm |
Dĺžka upínacích čeľustí (E) | 36 mm |
Šírka upínacích čeľustí (B) | 16 mm |
Hrúbka čeľustí (C) | 7,5 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
ISO | 8976 |
Materiál rukoväte | Chrómvanádiová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |