Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vodoinštalatérske kliešte DIN ISO 8976

Vodoinštalatérske kliešte, nastavit.
KLIESTE INSTALATERSKE

Obj. č. 071402 72

EAN 4011231707473

Cena za zvolené balenie
Vodoinštalatérske kliešte DIN ISO 8976

Obj. č. 071402 72

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kazetový kĺb,7 polôh nastaveni
  • Červený náter, protišmyková rukoväť

  • Tvrdená chrómovo-vanádová oceľ

  • Indukčne kalené zuby

  • Brúsená hlava

  • Samoupínanie na potrubiach a maticiach

  • Zamedzenie pošmyknutiu na obrobku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na potrubia, matice a ploché obrobky

Dĺžka v palcoch (L)

12 in

Dĺžka (L)

300 mm

Min./max. rozsah upnutia

10-42 mm

Dĺžka upínacích čeľustí (E)

41 mm

Šírka upínacích čeľustí (B)

19 mm

Hrúbka čeľustí (C)

9,5 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

ISO

8976

Materiál rukoväte

Chrómvanádiová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie