Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vodoinštalatérske kliešte DIN ISO 8976

Vodoinšt. kliešte, 7 polôh nast., plast. rukoväť
KLIESTE INSTALATERSKE

Obj. č. 071402 76

EAN 4011231707497

Cena za zvolené balenie
Vodoinštalatérske kliešte DIN ISO 8976

Obj. č. 071402 76

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kazetový kĺb, 7 x prestaviteľný

Rukoväť: S plastovou povrchovou úpravou


Protišmyková



Ozubenie: Indukčne kalené


  • Samoupínanie na potrubiach a maticiach

  • Žiadne prešmykávanie na obrobku


Hlava: lakovaná čierna, brúsená



Materiál: chrómovo-vanádová oceľ, kalená

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Potrubia, matice, ploché obrobky

Dĺžka v palcoch (L)

10 in

Dĺžka (L)

250 mm

Min./max. rozsah upnutia

10-30 mm

Dĺžka upínacích čeľustí (E)

32 mm

Šírka upínacích čeľustí (B)

16 mm

Hrúbka čeľustí (C)

7,5 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

ISO

8976

Materiál rukoväte

Plast

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie