Vodoinštalatérske kliešte DIN ISO 8976
Vodoinšt. kliešte, 7 polôh nast., plast. rukoväť
KLIESTE INSTALATERSKE
Obj. č. 071402 77
EAN 4011231707510
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kazetový kĺb, 7 x prestaviteľný
Rukoväť: S plastovou povrchovou úpravou
Protišmyková
Ozubenie: Indukčne kalené
- Samoupínanie na potrubiach a maticiach
- Žiadne prešmykávanie na obrobku
Hlava: lakovaná čierna, brúsená
Materiál: chrómovo-vanádová oceľ, kalená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Potrubia, matice, ploché obrobky
![]() | |
Dĺžka v palcoch (L) | 12 in |
Dĺžka (L) | 300 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 10-40 mm |
Dĺžka upínacích čeľustí (E) | 41 mm |
Šírka upínacích čeľustí (B) | 19 mm |
Hrúbka čeľustí (C) | 9,5 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
ISO | 8976 |
Materiál rukoväte | Plast |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |