Vodoinštalatérske kliešte DIN ISO 8976
Vodoinšt. kliešte, nastavenie tlačidlom, 2-zl.ruk.
KLIESTE VODOINSTALATERSKE BLICKY 250MM
ZEBRA
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samoupínacie vodoinštalatérske kliešte s nastavovacím tlačidlom
Rýchle a praktické jemné nastavenie priamo na obrobku stlačením tlačidla
Kalené presné ozubenie
Vysoká odolnosť voči opotrebovaniu a bezpečný úchop
Ergonomická protišmyková dvojdielna rukoväť s úzkou manžetou
Pohodlná práca a optimálny prenos sily
Veľmi silný úchop aj napriek štíhlej konštrukcii
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka v palcoch (L) | 10 in |
Dĺžka (L) | 250 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 10-46 mm |
ISO | 8976 |
Povrch | Pochrómované |