Vodoinštalatérske kliešte, samonastaviteľné
Vodoinštal. kliešte, samonastaviteľné
KLIESTE VODOINSTAL. BLICKY SAMONAST. 250
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samonastavovacie vodoinštalatérske kliešte s viacerými bodmi zachytenia
Vždy správna šírka otvorenia
Šírku otvorenie nie je potrebné zisťovať vďaka automatickému nastaveniu.
Robustné
Špeciálne kalené zuby (51 HRC) a pružinové absorbéry nárazov
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Dĺžka v palcoch (L)  | 10 in  | 
Dĺžka (L)  | 250 mm  | 
Min./max. rozsah upnutia  | 10-32 mm  | 
Materiál  | Chróm-vanádiová oceľ  |