Vodotesná potrubná objímka CERAfix® 309
Stenová manžeta CERAfix 309
TESNIACA PASKA (CERAFIX-309)-120X120MM
Obj. č. 5875100309
EAN 4047376968615
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bezpečné utesnenie s konzistentnou hrúbkou vrstvy
- Vynikajúci adhézny spoj
- Vysoká odolnosť voči tlaku vody
- Vysoká pružnosť
- Jednotná vrstva tesniaceho prostriedku
- Jednoduché a rýchle použitie
Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebné produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.
Rovnaký materiál ako v prípade vodeodolnej membrány CERAfix 305
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Vyššie uvedené aplikačné pokyny sú odporúčania vypracované na základe našich testov a skúseností. Odporúčame, aby ste pred použitím vykonali vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Neprijímame právnu zodpovednosť za žiadnu radu ani technické informácie poskytnuté našou bezplatnou linkou pre zákazníkov, ak táto technická poradenská služba alebo technické informácie nie sú súčasťou zmluvne dohodnutých činností alebo zámernej alebo plánovanej činnosti zamestnanca zákazníckych služieb. Zaručujeme konzistentnú kvalitu výrobkov a vyhradzujeme si právo na technické zmeny a zlepšenia.
Hárky údajov(X)
Môže sa použiť pre triedy odolnosti voči vode W0-I až W3-I, W1-B a W2-B v súlade s DIN 18531, 18534 a 18535. Môže sa použiť ako systémový komponent vo všetkých tesniacich systémoch CERAfix.
Povrch:
Suchý, zaťažiteľný, bez látok, ktoré zhoršujú priľnavosť (olej, mastnota, prach, iné nečistoty).
Použitie:
Utesňovanie stenových otvorov v spojení s obkladačkami a doskami. Membrána CERAfix 309 sa musí lepiť rovno a hladko pomocou lepidla na obkladové prvky v súlade s normou DIN EN 12004, ako je napr. lepidlo na obkladové prvky PLUS CERAfix 402, lepidlo na obkladové prvky PLUS CERAfix 403 alebo lepidlo na obkladové prvky PLUS CERAfix 412.
Materiál | Polypropylénové rúno (horná/dolná strana)/polyetylénová fólia (stred) |
Šírka ramena | 120 mm |
Min./max. priemer rúrkovej priechodky | 19-50 mm |
Farba | Červená HKS 14 |
Dĺžka ramena | 120 mm |
Hrúbka | 0,51 mm |
Odolnosť proti | Starnutie |
Priepustnosť vodnej pary min. (tlak) | 1,5 bar |
Podmienka pre priepustnosť vodnej pary | podľa DIN EN 1928 |
Predĺženie pozdĺžne max. | 80 % |
Predĺženie priečne max. | 120 % |
Ťažná sila priečne pri 50mm | 150 N |
Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm | 296,66 N |
Trieda stavebného materiálu | B2 – normálne horľavé |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN4102-1 |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!