Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vodotesné kolíkové puzdro TE Superseal, séria 1.5

Vodotesné kolíkové puzdro
PUZDRO NASUVACIE VODOTES 2POLY

Obj. č. 05551022

EAN 4024835352376

Cena za zvolené balenie
Vodotesné kolíkové puzdro TE Superseal, séria 1.5

Obj. č. 05551022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vyhovuje normám IEC 529 a DIN 40050 IP 67

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Automobily, nákladné vozidlá, stavebné a poľnohospodárske stroje, motocykle, stavba lodí atď.

Počet pólov

2 KS

Kontaktný rozmer

1.5

Prierez drôtu min./max.

0,35-2,5 mm²

Druh krytia IP

IP 67

Menovité napätie max.

24 V/DC

Intenzita prúdu max.

14 A

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 125 °C

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Farba

Čierna

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ORANZOVA (1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ZLTA (1,7-2,4MM)-D3,4MM

Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE CERVENA (2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 ks
Plochá spojka MINI MIC SRS 1.5

KONEKTOR 1,5X0,8 BO3,40 0,35-0,5QMM

x 100 ks
Plochá spojka MINI MIC SRS 1.5

KONEKTOR PLOCHY

Plochá spojka MINI MIC SRS 1.5

KONEKTOR-(1,5X0,8)-BO3,40-(1,5-2,5QMM)

x 100 ks
Extrakčné náradie

VYPICHOVAK 1-ZAPADKOVY LKS

Pre konektory a puzdrá so zaisťovacím výstupkom
x 1 ks
Univerzálny nástroj na demontáž

VYPICHOVAK UNI. SEKUNDARNY UZAVER

Na uvoľnenie sekundárnych zámkov
x 1 ks
Lisovacie kliešte S integrovaným lokátorom

KLIESTE

TE Superseal, séria 1.5