Vodotesné kolíkové puzdro TE Superseal, séria 1.5
Vodotesné kolíkové puzdro
PUZDRO NASUVACIE VODOTES 3POLY
Obj. č. 05551023
EAN 4024835352390
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyhovuje normám IEC 529 a DIN 40050 IP 67
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Automobily, nákladné vozidlá, stavebné a poľnohospodárske stroje, motocykle, stavba lodí atď.
Počet pólov | 3 KS |
Kontaktný rozmer | 1.5 |
Prierez drôtu min./max. | 0,35-2,5 mm² |
Druh krytia IP | IP 67 |
Menovité napätie max. | 24 V/DC |
Intenzita prúdu max. | 14 A |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 125 °C |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Farba | Čierna |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!