Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vodotesné kolíkové puzdro TE Superseal, séria 1.5

Vodotesné kolíkové puzdro
PUZDRO NASUVACIE VODOTES 4POLY

Obj. č. 05551024
EAN 4024835352413

Cena za zvolené balenie
Vodotesné kolíkové puzdro TE Superseal, séria 1.5

Obj. č. 05551024

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vyhovuje normám IEC 529 a DIN 40050 IP 67

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Automobily, nákladné vozidlá, stavebné a poľnohospodárske stroje, motocykle, stavba lodí atď.

Počet pólov

4 KS

Kontaktný rozmer

1,5 mm

Prierez drôtu min./max.

0,35-2,5 mm²

Druh krytia IP

IP 67

Menovité napätie max.

24 V/DC

Intenzita prúdu max.

14 A

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 125 °C

Materiál

Polyamid – PA6.6

Farba

Čierna

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ORANZOVA (1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ZLTA (1,7-2,4MM)-D3,4MM

Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE CERVENA (2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesniace zarážky Pre vodeodolné puzdro na zásuvku

TESNENIE OBJIMKOVE-CERVENE-D3,4MM

x 100 ks
Plochá spojka MINI MIC SRS 1.5

KONEKTOR 1,5X0,8 BO3,40 0,35-0,5QMM

x 100 ks
Plochá spojka MINI MIC SRS 1.5

KONEKTOR PLOCHY

Plochá spojka MINI MIC SRS 1.5

KONEKTOR-(1,5X0,8)-BO3,40-(1,5-2,5QMM)

x 100 ks
Nástroj na demontáž

VYPICHOVAK 1-ZAPADKOVY LKS

ZEBRA
Na spojovacie prvky a puzdrá so zaisťovacím jazýčkom
x 1 ks
Univerzálny nástroj na demontáž

VYPICHOVAK UNI. SEKUNDARNY UZAVER

ZEBRA
Na uvoľnenie sekundárnych zámkov
x 1 ks
Lemovacie kliešte S integrovaným lokátorom

KLIESTE

TE Superseal, séria 1.5