Vodováha
Vodováha
VODOVAHA L100CM 2 DRZIAKY
ZEBRA
Obj. č.
0714644010
EAN 4050642402256
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočne pevný, stabilný a ľahký kovový obdĺžnikový profil s dvomi rukoväťami
Presné merania
- Dva frézované meracie povrchy umožňujú veľmi vysokú presnosť vrátane meraní zospodu.
- Prenos meracích rovín v rovine s obrobkom pomocou odnímateľných koncoviek
- Dve zvislé bubliny umožňujú odčítavať hodnoty vo zvislej polohe bez otáčania vodováhy.
Vysoká odolnosť a dlhá životnosť
- Blok vodováhy vyrobený z akrylového skla s integrovanými krúžkami na odčítanie merania odolnými voči korózii
- Fluorescenčná kvapalina s bublinami, vysoká odolnosť voči UV žiareniu, bez zmeny farby kvapaliny, maximálna presnosť pri teplotných zmenách.
Jednoduché čistenie
vďaka veľmi hladkej elektrostaticky nanášanej práškovanej povrchovej úprave
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka (L) | 100 cm |
Výška (H) | 30 mm |
Šírka (B) | 60 mm |
Počet rukovätí | 2 KS |
Presnosť merania (na dĺžku) | 0.5 mm/m |
Presnosť merania v polohe nad hlavou (na dĺžku) | 0.5 mm/m |
Presnosť merania uhla | 0,029stupňa/degree |
Presnosť merania uhla v polohe nad hlavou | 0.029 Stupeň |