Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vodováha digitálna

Digitálna vodováha
VODOVAHA DIGITALNA IP65 L80CM

Obj. č. 0714644080
EAN 4050642413184
Cena za zvolené balenie
Vodováha digitálna

Obj. č. 0714644080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vodotesná a prachotesná digitálna vodováha so stabilným profilom z ľahkého kovu

Vynikajúce odčítanie indikovaných hodnôt


Dva veľké osvetlené displeje s prehľadným usporiadaním (predný a vrchný frézovaný merací povrch)



Akustická signalizácia naklonenia, ktorá sa môže vypnúť


  • Nepretržitý tón pri 0,00 stupňoch v horizontálnej a vertikálnej polohe

  • Jednoduché zarovnanie objektov bez vizuálneho kontaktu


Vynikajúca čitateľnosť a dlhá prevádzková životnosť


Blok vodováhy vyrobený z akrylátového skla so zapustenými nekorodujúcimi krúžkami na odčítanie



Kvapalina, ktorá sa neodfarbuje, maximálna presnosť pri zmenách teploty


Fluorescenčná kvapalina vodováhy, vysoká odolnosť proti UV žiareniu



Veľmi hladký povrch, ktorý sa ľahko čistí


Červený elektrostatický práškový lak



Veľmi vysoký stupeň presnosti, a to aj pri meraniach nad hlavou


Dva frézované meracie povrchy



Jednoducho odstrániteľné koncovkové kryty zmierňujúce náraz


Prenos zarovnania meracích plôch s obrobkom



Pohodlná manipulácia a pevné, bezpečné držanie


Dve rukoväti pozostávajúce z dvojzložkového plastového držadla



Dve vertikálne úrovne


Žiadne ťažkopádne otáčanie vodováhy na odčítanie vertikálnej úrovne

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

80 cm

Šírka (B)

60 mm

Výška (H)

30 mm

Počet batérií

2 KS

Druh krytia IP

IP 65

Zobrazenie nameraných hodnôt

0,1 mm

Presnosť merania (na dĺžku)

0,5 mm/m

Presnosť merania v polohe nad hlavou (na dĺžku)

0,5 mm/m

Presnosť merania uhla

0,029stupňa/degree

Presnosť merania uhla v polohe nad hlavou

0,029 Stupeň

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie