Vodováha digitálna
Digitálna vodováha
VODOVAHA EL DIGITAL IP65 L61CM
Obj. č. 0714644060
EAN 4050642417786

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúce odčítanie indikovaných hodnôt
Dva veľké osvetlené displeje s prehľadným usporiadaním (predný a vrchný frézovaný merací povrch)
Akustická signalizácia naklonenia, ktorá sa môže vypnúť
- Nepretržitý tón pri 0,00 stupňoch v horizontálnej a vertikálnej polohe
- Jednoduché zarovnanie objektov bez vizuálneho kontaktu
Vynikajúca čitateľnosť a dlhá prevádzková životnosť
Blok vodováhy vyrobený z akrylátového skla so zapustenými nekorodujúcimi krúžkami na odčítanie
Kvapalina, ktorá sa neodfarbuje, maximálna presnosť pri zmenách teploty
Fluorescenčná kvapalina vodováhy, vysoká odolnosť proti UV žiareniu
Veľmi hladký povrch, ktorý sa ľahko čistí
Červený elektrostatický práškový lak
Veľmi vysoký stupeň presnosti, a to aj pri meraniach nad hlavou
Dva frézované meracie povrchy
Jednoducho odstrániteľné koncovkové kryty zmierňujúce náraz
Prenos zarovnania meracích plôch s obrobkom
Pohodlná manipulácia a pevné, bezpečné držanie
Dve rukoväti pozostávajúce z dvojzložkového plastového držadla
Dve vertikálne úrovne
Žiadne ťažkopádne otáčanie vodováhy na odčítanie vertikálnej úrovne
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka (L) | 61 cm |
Šírka (B) | 60 mm |
Výška (H) | 30 mm |
Počet batérií | 2 KS |
Označenie batérie | 1,5V Mignon AA |
Druh krytia IP | IP 65 |
Zobrazenie nameraných hodnôt | 0,1 mm |
Presnosť merania (na dĺžku) | 0,5 mm/m |
Presnosť merania v polohe nad hlavou (na dĺžku) | 0,5 mm/m |
Presnosť merania uhla | 0,029stupňa/degree |
Presnosť merania uhla v polohe nad hlavou | 0,029 Stupeň |