Vodováha z ľahkého kovu
Vodováha z ľahkého kovu, robustná
VODOVAHA S HLADKYMI BOC. STENAMI 120CM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúca čitateľnosť a dlhá prevádzková životnosť
Blok vodováhy z akrylátového skla s integrovanými nekorodujúcimi krúžkami na odčítanie
Kvapalina, ktorá sa neodfarbuje, maximálna presnosť pri zmenách teploty
Fluorescenčná kvapalina vodováhy, vysoká odolnosť proti UV žiareniu
Veľmi hladký povrch, ktorý sa ľahko čistí
Červený elektrostatický práškový lak
Vysoká presnosť
Robustný profil z ľahkého kovu s frézovaným meracím povrchom (až 120 cm)
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka (L) | 120 cm |
Výška (H) | 20 mm |
Šírka (B) | 50 mm |
Presnosť merania (na dĺžku) | 0,5 mm/m |
Presnosť merania v polohe nad hlavou (na dĺžku) | 0,75 mm/m |
Presnosť merania uhla | 0,029stupňa/degree |
Presnosť merania uhla v polohe nad hlavou | 0,043 Stupeň |