Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vodováha z ľahkého kovu

Vodováha z ľahkého kovu, robustná
VODOVAHA S S HLADKYMI BOC. STENAMI 30CM

Obj. č. 0714644203

EAN 4050642408692

Cena za zvolené balenie
Vodováha z ľahkého kovu

Obj. č. 0714644203

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stabilný pravouhlý profil s hladkými bočnými povrchmi

Vynikajúca čitateľnosť a dlhá prevádzková životnosť


Blok vodováhy z akrylátového skla s integrovanými nekorodujúcimi krúžkami na odčítanie



Kvapalina, ktorá sa neodfarbuje, maximálna presnosť pri zmenách teploty


Fluorescenčná kvapalina vodováhy, vysoká odolnosť proti UV žiareniu



Veľmi hladký povrch, ktorý sa ľahko čistí


Červený elektrostatický práškový lak



Vysoká presnosť


Robustný profil z ľahkého kovu s frézovaným meracím povrchom (až 120 cm)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

30 cm

Výška (H)

20 mm

Šírka (B)

50 mm

Presnosť merania (na dĺžku)

0,5 mm/m

Presnosť merania v polohe nad hlavou (na dĺžku)

0,75 mm/m

Presnosť merania uhla

0,029stupňa/degree

Presnosť merania uhla v polohe nad hlavou

0,043 Stupeň

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie