Vodováha z ľahkého kovu s magnetom
Vodováha z ľahkého kovu magnetická, extra pevná
VODOVAHA 4MAGN L100CM
Obj. č. 0714644110
EAN 4050642402362
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúca čitateľnosť a dlhá prevádzková životnosť
Blok vodováhy vyrobený z akrylátového skla so zapustenými nekorodujúcimi krúžkami na odčítanie
Kvapalina, ktorá sa neodfarbuje, maximálna presnosť pri zmenách teploty
Fluorescenčná kvapalina vodováhy, vysoká odolnosť proti UV žiareniu
Veľmi silné magnety, bez kĺzania na kovových povrchoch
Magnety z kovov vzácnych zemín
Veľmi hladký povrch, ktorý sa ľahko čistí
Červený elektrostatický práškový lak
Extrémne vysoký stupeň presnosti, a to aj pri meraniach nad hlavou
Dva frézované meracie povrchy (až 120 cm)
Prenos meracích úrovní zarovno s obrobkom
Ľahko odnímateľné koncové kryty tlmiace nárazy
Žiadne ťažkopádne otáčanie vodováhy na odčítanie vertikálnej úrovne
Dve vertikálne úrovne
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka (L) | 100 cm |
Výška (H) | 30 mm |
Šírka (B) | 60 mm |
Počet magnetov | 4 KS |
Presnosť merania (na dĺžku) | 0,5 mm/m |
Presnosť merania v polohe nad hlavou (na dĺžku) | 0,75 mm/m |
Presnosť merania uhla | 0,029stupňa/degree |
Presnosť merania uhla v polohe nad hlavou | 0,043 Stupeň |