Volfrámová elektróda, zlatá
Zlato-volfrámová elektróda
ELEKTRODA WIG GOLD WLV17/WLT17/26-2
Obj. č.
0984150124
EAN 4053479792422
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre horák TIG WLV17/WLT17K/WLT26
- Dobré vlastnosti zapaľovania a dlhá životnosť
- Vhodné pre DC a AC
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 2,4 mm |
Intenzita prúdu min./max. | 70-240 A |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 16,800 g |
Intenzita prúdu min. | 70 A |
Intenzita prúdu max. | 240 A |
Dĺžka | 175 mm |
Identifikačná farba | Zlato |