Volfrámová elektróda, zlatá Pre horáky TIG WLV17/WLT17K/WLT26
Zlato-volfrámová elektróda
WOLFRAM.ELEKTRˇDA-WIG-GOLD-WLV17/WLT17/2
Obj. č.
0984150110
EAN 4045727019801
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dobré vlastnosti zapaľovania a dlhá životnosť
- Vhodné pre DC a AC
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 1 mm |
Intenzita prúdu min./max. | 3-40 A |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5,200 g |
Intenzita prúdu min. | 3 A |
Intenzita prúdu max. | 40 A |
Dĺžka | 175 mm |