Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Volfrámová elektróda, zlatá Pre horáky TIG WLV17/WLT17K/WLT26

Zlato-volfrámová elektróda
WOLFRAM.ELEKTRˇDA-WIG-GOLD-WLV17/WLT17/2

Obj. č. 0984150116
EAN 4045727019818
Cena za zvolené balenie
Volfrámová elektróda, zlatá Pre horáky TIG WLV17/WLT17K/WLT26

Obj. č. 0984150116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Dobré vlastnosti zapaľovania a dlhá životnosť

  • Vhodné pre DC a AC
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (Ø)

1,6 mm

Intenzita prúdu min./max.

15-130 A

Hmotnosť výrobku (na kus)

9,000 g

Intenzita prúdu min.

15 A

Intenzita prúdu max.

130 A

Dĺžka

175 mm

Identifikačná farba

Zlato

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie