Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Volfrámová elektróda, zlatá

Zlato-volfrámová elektróda
WOLFRAM.ELEKTRˇDA-WIG-GOLD-3,2MM

Obj. č. 0984150132
EAN 4046777204445
Cena za zvolené balenie
Volfrámová elektróda, zlatá

Obj. č. 0984150132

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre horák TIG WLV17/WLT17K/WLT26
  • Dobré vlastnosti zapaľovania a dlhá životnosť

  • Vhodné pre DC a AC
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (Ø)

3,2 mm

Intenzita prúdu min./max.

140-320 A

Hmotnosť výrobku (na kus)

28 g

Intenzita prúdu min.

140 A

Intenzita prúdu max.

320 A

Dĺžka

175 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie