Voľne otočný spojovací diel
Spojovací diel voľne pohyblivý
SPOJOVACI DIEL M10X1KEG-M8X1
Obj. č. 0884600111
EAN 4038898873280
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre zle prístupné mazacie a rozdeľovacie body
Upozornenie
Na centrálnych mazacích zariadeniach s nízkou viskozitou:
Vedenia s priemerom 4 mm sa pripájajú k pripojovacím dielom kužeľovými krúžkami a prevlečnými skrutkami M8x1.
Na centrálnych mazacích zariadeniach:
Vedenia s priemerom 6 mm sa pripájajú k pripojovacím dielom dvojitými kužeľovými krúžkami a prevlečnými skrutkami M10x1.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na pripojenie vedenia k pohyblivému mazaciemu alebo rozdeľovaciemu bodu (s pomalou rotáciou).
![]() | |
Prípojný závit (d2) | M8x1 |
Vývodný závit (d) | M10x1 kužeľový |
Veľkosť kľúča (SW) | 15 mm |
Veľkosť kľúča 2 (SW2) | 14 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |