Volný koniec priväzovacieho popruhu s hákom
Koncovka pre upínací popruh s račňou a hákom
NAHRADNY PAS S HAKOM 9,5M
Obj. č. 071392 341
EAN 4058794201857
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Náhradný upínací popruh s dvojitým hákom v tvare J pre existujúce systémy s račňovým popruhom od spoločnosti Würth
Žiadna predčasná likvidácia alebo opotrebovanie vďaka vnútornému štítku
Upozornenie
Dodáva sa bez račňového nástroja
V súlade s normou DIN EN 12195-2
Certifikácia GS
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 50 mm |
Dĺžka voľného konca | 9,5 m |
Maximálne predĺženie, uväzovací popruh | 5 % |
Prípustná LC ťažná sila pri priamom ťahu | 2500 daN |
Certifikácia produktu | Certifikovaná bezpečnosť GS |
Tvar háka | Hák s dvojitou špičkou |
Farba | Červená |
Materiál | PES – polyester |
Normy | EN 12195-2 |
Štítok vnútri | Áno |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |