Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Volný koniec priväzovacieho popruhu s hákom

Koncovka pre upínací popruh s račňou a hákom
POPRUH S HAKOM -B50MM-7,5M2500

Obj. č. 071392 340

EAN 4058794201963

Cena za zvolené balenie
Volný koniec priväzovacieho popruhu s hákom

Obj. č. 071392 340

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Náhradný upínací popruh s dvojitým hákom v tvare J pre existujúce systémy s račňovým popruhom od spoločnosti Würth

Žiadna predčasná likvidácia alebo opotrebovanie vďaka vnútornému štítku

Upozornenie

Dodáva sa bez račňového nástroja

V súlade s normou DIN EN 12195-2


Certifikácia GS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

50 mm

Dĺžka voľného konca

7,5 m

Maximálne predĺženie, uväzovací popruh

5 %

Prípustná LC ťažná sila pri priamom ťahu

2500 daN

Certifikácia produktu

Certifikovaná bezpečnosť GS

Tvar háka

Hák s dvojitou špičkou

Farba

Červená

Materiál

PES – polyester

Normy

EN 12195-2

Štítok vnútri

Áno

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie