Vonkajší sťahovák, dve ramená, nastaviteľný
Vyťahovač, dvojramenný, nastaviteľný
SADA STAHOVAKOV 2-RAMENNYCH 130MM
Obj. č.
0714522132
EAN 4024835926256
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53836.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Háky s nastaviteľnou dvojitou hĺbkou sa zovrú automaticky.
Môže sa nastaviť na rôzne hĺbky zovretia
Vhodný na demontáž diskov a kolies na dlhých hriadeľoch
V zaťažení sa ramená zachytia tým pevnejšie, čím väčšia je vyťahovacia sila
Sťahovanie je takto mimoriadne bezpečné.
Zápustkovo kovaný priečnik a háky
Vreteno z nitrocementovanej ocele
Presne frézované nožičky
Vyťahované diely sa zachytia bezpečne a jemne
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Rozsah upnutia vonkajší (A) | 130 mm |
Hĺbka upnutia (B) | 140 mm |
Dĺžka vretena | 140 mm |
Počet ramien | 2 KS |
Dĺžka pätky háka (E) | 11 mm |
Hrúbka pätky háka (F) | 2 mm |
Šírka háka (D) | 18 mm |
Rozmer závitu | M14x1,5mm |
Sťahovacia sila max. (t max) | 2 t |