Vonkajší sťahovák, dve ramená, nastaviteľný
Vyťahovač, dvojramenný, nastaviteľný
SADA STAHOVAKOV 2-RAMENNYCH 200MM

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Môže sa nastaviť na rôzne hĺbky zovretia
Vhodný na demontáž diskov a kolies na dlhých hriadeľoch
V zaťažení sa ramená zachytia tým pevnejšie, čím väčšia je vyťahovacia sila
Sťahovanie je takto mimoriadne bezpečné.
Zápustkovo kovaný priečnik a háky
Vreteno z nitrocementovanej ocele
Presne frézované nožičky
Vyťahované diely sa zachytia bezpečne a jemne
Hárky údajov(X)
![]() | |
Rozsah upnutia vonkajší (A) | 200 mm |
Hĺbka upnutia (B) | 210 mm |
Dĺžka vretena | 200 mm |
Počet ramien | 2 KS |
Dĺžka pätky háka (E) | 16 mm |
Hrúbka pätky háka (F) | 3 mm |
Šírka háka (D) | 25 mm |
Rozmer závitu | M18x1,5mm |
Sťahovacia sila max. (t max) | 5 t |