Vonkajší sťahovák, dve ramená, nastaviteľný
Vyťahovač, dvojramenný, nastaviteľný
SADA STAHOVAKOV 2-RAMENNYCH 250MM
Obj. č.
0714522252
EAN 4024835926270
Cena za zvolené balenie
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53836.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Háky s nastaviteľnou dvojitou hĺbkou sa zovrú automaticky.
Môže sa nastaviť na rôzne hĺbky zovretia
Vhodný na demontáž diskov a kolies na dlhých hriadeľoch
V zaťažení sa ramená zachytia tým pevnejšie, čím väčšia je vyťahovacia sila
Sťahovanie je takto mimoriadne bezpečné.
Zápustkovo kovaný priečnik a háky
Vreteno z nitrocementovanej ocele
Presne frézované nožičky
Vyťahované diely sa zachytia bezpečne a jemne
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Rozsah upnutia vonkajší (A) | 250 mm |
Hĺbka upnutia (B) | 260 mm |
Dĺžka vretena | 250 mm |
Počet ramien | 2 KS |
Dĺžka pätky háka (E) | 18 mm |
Hrúbka pätky háka (F) | 3.5 mm |
Šírka háka (D) | 32 mm |
Rozmer závitu | G 1/2palca |
Sťahovacia sila max. (t max) | 8 t |