Vonkajší sťahovák, tri ramená, nastaviteľný
Vyťahovač, trojramenný, nastaviteľný
SADA STAHOVAKOV 3-RAMENNYCH 200MM

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Môže sa prestaviť na rôzne hĺbky zovretia
Vhodný na demontáž krúžkov a prevodov namontovaných na dlhších hriadeľoch
Čím väčšia je sťahovacia sila, tým pevnejšie sa ramená sťahováka stlačia.
Sťahovanie je takto mimoriadne bezpečné.
Zápustkovo kovaný priečnik a háky
Vreteno z nitrocementovanej ocele
Presne frézované nožičky
Vyťahované diely sa zachytia bezpečne a jemne
Hárky údajov(X)
![]() | |
Rozsah upnutia vonkajší (A) | 200 mm |
Hĺbka upnutia (B) | 210 mm |
Dĺžka vretena | 200 mm |
Počet ramien | 3 KS |
Dĺžka pätky háka (E) | 16 mm |
Hrúbka pätky háka (F) | 3 mm |
Šírka háka (D) | 25 mm |
Rozmer závitu | M18x1,5mm |
Sťahovacia sila max. (t max) | 7.5 t |