Vonkajší sťahovák, tri ramená, nastaviteľný
Vyťahovač, trojramenný, nastaviteľný
SADA STAHOVAKOV 3-RAMENNYCH 250MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53836.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Môže sa prestaviť na rôzne hĺbky zovretia
Vhodný na demontáž krúžkov a prevodov namontovaných na dlhších hriadeľoch
Čím väčšia je sťahovacia sila, tým pevnejšie sa ramená sťahováka stlačia.
Sťahovanie je takto mimoriadne bezpečné.
Zápustkovo kovaný priečnik a háky
Vreteno z nitrocementovanej ocele
Presne frézované nožičky
Vyťahované diely sa zachytia bezpečne a jemne
Hárky údajov(X)
![]() | |
Rozsah upnutia vonkajší (A) | 250 mm |
Hĺbka upnutia (B) | 260 mm |
Dĺžka vretena | 250 mm |
Počet ramien | 3 KS |
Dĺžka pätky háka (E) | 18 mm |
Hrúbka pätky háka (F) | 3,5 mm |
Šírka háka (D) | 32 mm |
Rozmer závitu | G 1/2palca |
Sťahovacia sila max. (t max) | 12 t |