Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vonkajšia oválna rozeta A s PC otvorom

Vonkajšia oválna rozeta A s PC otvorom
A2-OVAL-ROZETA-PZ-VONKAJSIA-9MM-MATNA

Obj. č. 0687282676
EAN 4057708383825

Cena za zvolené balenie
Vonkajšia oválna rozeta A s PC otvorom

Obj. č. 0687282676
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
Dierovanie

PC

Oblasť použitia

Objektová zóna, Súkromný pozemok, V exteriéri

Hrúbka rozety

9 mm

Vhodné pre

Domové dvere, Kancelárske dvere, Dvere ordinácie, Profilované rámové dvere, Tubulárny dverový rám

Verzia

Oválna rozeta

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301

Stupeň lesku

Matný

Smer DIN

DINP/Ľ

Environmentálne vyhlásenie o výrobku

Nie

Typ montáže

Skrutkovacie

Vzdialenosť otvorov (mm)

50 mm

Vhodnosť pre presah profilovej cylindrickej vložky min./max.

8-12 mm

Dĺžka rozety

74 mm

Šírka rozety

33 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rukoväť dverí ST/A110

MADLO A2 ST/A110 MATNA 600MM

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie