Vonkajšia tesniaca páska EPDM celoplošná samolepiaca
Tesniaca páska EPDM, celoplošná, SA
PASKA EPDM EXT 0,6X500MMX20M
Obj. č. 0875350506
EAN 4058794310498
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi silno samolepiaca, celopovrchová
- Jednoduchá aplikácia, ktorá šetrí čas
- Vysoká a bezpečná adhézia na množstvo typických konštrukčných povrchov, žiadny čas vytvrdzovania
Vodotesná a priedušná
- Zabezpečuje spoľahlivé utesnenie proti vode zvonku.
- Paropriepustná membrána súčasne umožňuje difúziu vodných pár z vnútorných priestorov von, a tak predchádza poškodeniu budov vlhkosťou.
Mimoriadne vysoká pružnosť
- Optimálna bezpečnosť v prípade pohybov komponentov.
- Pohodlná aplikácia vďaka pružnosti pásky.
Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom, permanentný a bezpečný spoj
Jednoduchšia aplikácia vďaka dvojitému rozdeleniu oddeľovacieho papiera (od šírky 150 mm).
Na vyhladenie nerovností, zalepenie okraja fólie na ochranu pred stekaním, v rohoch alebo na škáry odporúčame lepidlo na tesniacu pásku EPDM. Nakoniec upevnite pásku k prvku mechanicky, napr. upevnením parapety, upnutím v prvku, zaistením lišty, zakončovacieho bloku atď.
Nevhodná na tesnenie proti tlakovej vode. Páska sa nedá omietať.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Trvalé, spoľahlivé utesnenie škár vonku, napr. na parapety, zimné záhrady a fasády, ako aj v drevených stavbách a stavbách prefabrikovaných budov. Utesňovanie skrytých škár.
Príprava
Povrchy musia byť suché, zaťažiteľné a nesmie byť na nich mastnota, ľad a prach. Nasiakavé a porézne povrchy sa musia vopred ošetriť butylovým/bitúmenovým základným náterom alebo základným nástrekom Würth.
Montáž
Stiahnite ochrannú fóliu, odrežte požadovanú dĺžku a aplikujte tak, aby sa nevytvárali záhyby.
Správne prilepenie sa zaručí tak, že páska sa pritlačí na povrch a vyhladí sa pritláčacím valčekom alebo podobným nástrojom.
Farba | Čierna |
Nosný materiál | EPDM |
Základ lepidla | Akrylát |
Šírka | 500 mm |
Hrúbka | 0,6 mm |
Dĺžka vo zvitku | 20 m |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 30 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 75 °C |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | E – normálne horľavé / podľa DINEN13501 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Predĺženie pri pretrhnutí | 250 % |
Odolnosť proti | Bitúmen |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!