Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vopred nabitá batéria NiMH

Vopred nabitá batéria NiMH
AKKU NIMH MIGNON VORGELADEN 1,2V

Obj. č. 0827312
EAN 4050382034649
Cena za zvolené balenie
Vopred nabitá batéria NiMH

Obj. č. 0827312

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výhody batérií NiMH spojené s prínosmi jednorazových batérií

Vopred nabitá batéria


Pripravená na používanie



Batériu možno dlhodobo viac ako jeden rok ponechať v stave nečinnosti bez potreby nabíjania



Nízka úroveň samovybíjania


  • Aj po 1 roku nepoužívania bude mať batéria pribl. 85 % menovitej kapacity

  • Vhodná taktiež na použitie v zariadeniach s nízkymi požiadavkami na napájanie


Vhodná na rýchle nabíjanie


Možno nabíjať pomocou bežných nabíjačiek batérií NiMH



Na univerzálne použitie


Vhodná na použitie v zariadeniach s vysokými a nízkymi požiadavkami na napájanie (napr. digitálne fotoaparáty alebo nástenné hodiny)



Nepodlieha poveternostným vplyvom


Disponuje lepšími vlastnosťami na používanie pri nízkych teplotách ako bežné batérie NiMH



Žiadny vplyv na pamäť



Možno opakovane nabíjať až 1 000-krát


Šetrná voči životnému prostrediu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná pre digitálne fotoaparáty, nástenné hodiny, meracie zariadenia a ďalšie vybavenie.

Označenie batérie

Ceruzková batéria Mignon AA; R6; UM3

Menovité napätie

1.2 V/DC

Kapacita akumulátora/batérie

2400 mAh

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

NiMH

Hmotnosť výrobku (na kus)

29 g

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Multifunkčná nabíjačka Pro 5

NABIJACKA PRO 5

Táto rýchla nabíjačka s nabíjacím prúdom až 1 800 mA predstavuje dokonalú kombináciu nabíjačky a testovacej stanice.