Vopred nabitá batéria NiMH
Vopred nabitá batéria NiMH
AKUMULATOR 1,2V 4500MAH
Obj. č. 0827313
EAN 4050382034687
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vopred nabitá batéria
Pripravená na používanie
Batériu možno dlhodobo viac ako jeden rok ponechať v stave nečinnosti bez potreby nabíjania
Nízka úroveň samovybíjania
- Aj po 1 roku nepoužívania bude mať batéria pribl. 85 % menovitej kapacity
- Vhodná taktiež na použitie v zariadeniach s nízkymi požiadavkami na napájanie
Vhodná na rýchle nabíjanie
Možno nabíjať pomocou bežných nabíjačiek batérií NiMH
Na univerzálne použitie
Vhodná na použitie v zariadeniach s vysokými a nízkymi požiadavkami na napájanie (napr. digitálne fotoaparáty alebo nástenné hodiny)
Nepodlieha poveternostným vplyvom
Disponuje lepšími vlastnosťami na používanie pri nízkych teplotách ako bežné batérie NiMH
Žiadny vplyv na pamäť
Možno opakovane nabíjať až 1 000-krát
Šetrná voči životnému prostrediu
Hárky údajov(X)
Vhodná pre digitálne fotoaparáty, nástenné hodiny, meracie zariadenia a ďalšie vybavenie.
Označenie batérie | Batéria Baby C; R14; UM2 |
Menovité napätie | 1,2 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 4500 mAh |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | NiMH |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 81,500 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!