Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vosk na dutiny PLUS

Vosk na dutiny PLUS
VOSKOVA OCHRANA DUTIN BEZOVA 500ML

Obj. č. 0892082105

EAN 4062856207220

Cena za zvolené balenie
Vosk na dutiny PLUS

Obj. č. 0892082105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na opravy a dlhotrvajúcu ochranu
  • Veľká vzlínavosť a veľmi účinná penetrácia, vďaka čomu účinne chráni aj zle prístupné miesta

  • Vodoodpudivý účinok, penetruje a vytláča vlhkosť

  • Bez aromatických látok, vhodný pre komerčne dostupné náterové farby a gumené a plastové komponenty

  • Vysoká odolnosť voči teplu a dobrá pružnosť za chladného počasia

  • Optimálna ochrana pred koróziou už od hrúbky vrstvy 50 µ

  • Znížený obsah VOC

  • Veľmi vysoký obsah tuhých častíc

  • Výdatnosť: Aerosól ±180 g/m² pri 50 µ suchom/kvapalnom stave (nádoba s objemom 1 000 ml) ±80 g/m² pri 50 µ suchom stave
Upozornenie

Teplota materiálu musí byť +10 °C až +30 °C. Po použití obráťte sprej hore dnom a sprejujte, kým sa ventil nevyprázdni.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na dlhodobé konzervovanie koróziou ohrozených oblastí v dutinách karosérií. Používa sa na opravy existujúcich vrstiev a na obnovenie protikoróznej ochrany po opravách po nehodách.

Pokyny

Pred použitím dôkladne pretrepte. Pomocou rozprašovacej tlakovej hlavice a príslušnej sondy naneste tenkú vrstvu vosku na dutiny. Podľa miesta nanášania sprejujte priamo alebo použite sondu. Prevádzkový tlak: 6 barov

Obsah

500 ml

Hmotnosť obsahu

388 g

Chemický základ

Minerálny olej, parafínové vosky a prísady na ochranu proti korózii v odaromatizovaných benzínových uhľovodíkoch

Farba

Béžová

Obal

Sprej

Hustota

0,776 g/ml

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri 10 °C až 30 °C

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sprejovacia sonda Na ochranu dutín, béžová

SONDA STRIEKACIA NA OCHRANU DUTIN-BEZOVA

x 3 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie