Vozík ORSY®BULL
Pojazd. vozík ORSY BULL, séria 5
VOZIK-SERIE5-225KG
ORSYBULL
Obj. č.
0962330622
EAN 4047376895577
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pevný vozík na boxy ORSY®BULL série 5
- Odolný rám z oceľového plechu
- Dve pevné kolieska, dve otočné kolieska s uzamykacou brzdou
- Vybavený inteligentným spojovacím systémom na zaistenie boxov
- Používajte len v spojení s boxami ORSY® BULL
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Verzia | Séria 5 |
Šírka | 610 mm |
Hĺbka | 407 mm |
Výška | 200 mm |
Nosnosť max. | 225 kg |
Priemer valčeka | 125 mm |
Počet zvitkov | 4 KS |
Materiál | Oceľ |